曜日別特売
SDKN53ZTN AH120 チップ SDKN53ZTN タンガロイ 04780781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDKN53ZTN AH120 チップ SDKN53ZTN タンガロイ 04780781
SDKN53ZTN AH120 チップ SDKN53ZTN タンガロイ 04780781

チップ SDKN53ZTN

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質AH120
形状正方形90°
内容量1箱(10個)注文コード04780781品番SDKN53ZTN AH120
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
トラスコ品番349-4560材質AH120形状正方形90°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/M(ステンレス)/K(鋳鉄)/S(難削材)内接円直径(Φmm)15.875勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし適合工具TMD4400形RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07661202
2017-02-06
用途: 機械工作

規格からこれを選択した.1個当たりの価格からこのメーカーとした.切削能力はマシンの能力にもよるが,刃としては普通,これからは耐久度を比較してゆくことになる.

1が参考にしています
対象商品 : 07661202
2016-05-12
用途: フライス加工
製造業

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする