※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDKN53ZTN チップ SDKN53ZTN タンガロイ 04780842 SDKN53ZTN チップ SDKN53ZTN タンガロイ 04780842

チップ SDKN53ZTN

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UX30 注文コード04780842 品番SDKN53ZTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は材質・穴の形状など15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番349-4608 材質UX30 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)15.875 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07661202
2017-02-06
用途:
機械工作

規格からこれを選択した.1個当たりの価格からこのメーカーとした.切削能力はマシンの能力にもよるが,刃としては普通,これからは耐久度を比較してゆくことになる.

1人が参考にしています
対象商品:
07661202
2016-05-12
用途:
フライス加工
製造業

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする