タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SEEN/SECN 42Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04781892
品番
SECN42ZFR TH10
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12
材質
TH10
トラスコ品番
349-2346
厚さ(mm)
3.18
精度
E
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
45
サライ刃角度(°)
逃げ角度 30°
切刃形状
チャンファーホーニング刃
ホーニング
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります