※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEKN42AFTN チップ SEE/KN42AF/TN タンガロイ 04782382 SEKN42AFTN チップ SEE/KN42AF/TN タンガロイ 04782382

チップ SEE/KN42AF/TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH120 注文コード04782382 品番SEKN42AFTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は材質・穴の形状など16種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 材質AH120 トラスコ品番349-4969 寸法L(mm)42 寸法A(mm)12.7 精度K 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法s(mm)3.18 切込み角度(°)45 コーナー高さ許容差(mm)±0.013 切刃形状チャンファーホーニング刃 寸法bs(mm)1.2 ホーニング
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする