タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04784604
品番
SNKF43ZFN TH10
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
材質
TH10
トラスコ品番
349-5078
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
ノーズ位置許容差(mm)
±0.013
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
25
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
溝の状態
両面にあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーナーチャンファー
各種フラットチャンファー
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります