曜日別特売
- 電動 1mmモンブラン絞り器 ハンディーモンブラン HANDY MONT BLANC(ハンディーモンブラン) 04844292

電動 1mmモンブラン絞り器 ハンディーモンブラン

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
04844292
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

定格電圧/電力:11.1V-40W
入力電圧/電流:5V-2A
無負荷伸縮速度:5.5mm/秒
定格重量:約1000g
充電時間:約2時間
リチウム電池容量:1500mAh
6種類のプレート付きです。
1回のフル充電で約80回~100回絞れます。(生地の硬さによって変わります。)
飲食店から生まれた世界初の電動1mmモンブラン絞り器

仕様
食器乾燥機:×
材質
本体:プラスチック(PP)、ホール・押し出し棒・金口:ステンレス、ヘッド:ステンレス、金口6種:ステンレス
外寸法(mm)
293×58×H210
バッテリー容量(mAh)
1500
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする