曜日別特売
6300099184 規制標識 最高速度30km 50角5枚セット グリーンクロス 04859272

規制標識 最高速度30km 50角5枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
04859272
品番
6300099184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

シンプルでわかりやすく注意を促す規制標識です。法定速度30kmをお知らせします。

用途
路面通行の規制に。標識の教材に。
寸法(mm)
50×50×0.8
質量(g)
200
表示内容
30
入数
5枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする