曜日別特売
11037 ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし) 角利(角利産業) 04880640

11037 ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし) 角利(角利産業) 04880640
11037 ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし) 角利(角利産業) 04880640
11037 ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし) 角利(角利産業) 04880640
11037 ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし) 角利(角利産業) 04880640
11037 ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし) 角利(角利産業) 04880640

ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04880640
品番
11037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

引き切り式のミニフラッシュカットソー。歯に側面セットがない設計で、木ダボやピン、はみ出した木部を周囲の面を傷つけずに面一でカットしやすい。柔軟なブレードで、材料の面に沿わせて曲げながら切る仕上げ作業向け。細かい歯ピッチで、仕上げ面をきれいに整えたいシーン向き。

仕様
TPI 約21.1の細かい歯で、木工家具やホビーの仕上げカット、ダボ切りなどに適したフラッシュカット仕様
材質
刃:日本製炭素工具鋼(SK-5)/柄:木(ブナ)/リベット:真鍮
寸法(mm)
刃長 約120(5インチ)/刃厚 約0.3/全長 約265×28×13(10.4" × 1.1" × 0.5"相当)
型番
11037

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする