曜日別特売
JMB-KX10-WH リン酸鉄モバイルバッテリー agreen 04892768

JMB-KX10-WH リン酸鉄モバイルバッテリー agreen 04892768
JMB-KX10-WH リン酸鉄モバイルバッテリー agreen 04892768
JMB-KX10-WH リン酸鉄モバイルバッテリー agreen 04892768

リン酸鉄モバイルバッテリーJMB-KX10-WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
04892768
品番
JMB-KX10-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

リン酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 PD20W(MAX) モデル

質量(g)
213
外形寸法(mm)
67×146×16.5
出力
USB-C:5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 10V/2.25A
入力
USB-C:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
充電時間(時間)
約4
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
10000
充放電回数(回)
約1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする