agreen
リン酸鉄モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
04892820
品番
JMB-KX10-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
リン酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 PD20W(MAX) モデル
質量(g)
213
外形寸法(mm)
67×146×16.5
出力
USB-C:5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 10V/2.25A
入力
USB-C:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
充電時間(時間)
約4
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
10000
充放電回数(回)
約1000