曜日別特売
- ゴム付ステン枠 裏漉替アミ 真鍮張 森田金網篩製作所 04899012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム付ステン枠 裏漉替アミ 真鍮張

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
外寸(mm)355×H130
種別極細(60メッシュ)
内容量1個注文コード04899012品番-
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質枠:ステンレス・ゴム・真鍮サイズ(cm)33外寸(mm)355×H130種別極細(60メッシュ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする