※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ワイン・酒・バー用品
18-8 グラスフレームダブルエントリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04903605
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レールタイプ
4連
付属品
3.5×25mmステンレス A タッピングネジプラス
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
420×410×50
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
内幅(mm)
グラスベース:95
レール(mm)
内幅:21、奥行:390