曜日別特売
1751225 小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器 04907258

代表画像

小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~25
最小目盛(MPa)0.5
内容量1個注文コード04907258品番1751225
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
トラスコ品番
494-6717
呼称
KG D3 R1/4 50×25MPa F2
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~25
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする