曜日別特売
22460040 リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/8 高島計器 04907441

代表画像

リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/822460040

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード04907441品番22460040
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

拡大機構にギアを用いず、耐久性を向上させた圧力計です。

用途
リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。
トラスコ品番
487-0967
呼称
RS A R1/8 50×0.4MPa
材質(接液部)
株:C3604、ブルドン管C2680.C2700.C5191
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
形状
A型
接続部のサイズ
R1/8
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50
注意
※脈動圧の測定には、ゲージバルブを併用し、測定時のみの開放としてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする