- 用途
- 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
- トラスコ品番
- 494-6710
- 呼称
- KG D3 G1/4 50×16MPa F2
- 最小目盛(MPa)
- 0.5
- 圧力レンジ(MPa)
- 0.0~16
- 材質
- 外枠素材SPC・Crメッキ
- 形状
- D型
- 精度
- ±2.5%F.S.
- 接続ねじ
- G1/4
- 測定流体
- 気体、液体
- 材質(接液部)
- 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
- 外径(mm)
- 50