代表画像
高島計器
小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04908159
品番
1740901
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。
トラスコ品番
452-2447
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
D型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
呼称
KG D3 R1/4 40×-0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1