代表画像
高島計器
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) G1/4
1754216
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
0.0~0.1
0.0~1
0.0~1.6
0.0~4
0.0~10
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.5
0.005
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908256
品番
1754216
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
トラスコ品番
509-6994
呼称
KG D4 G1/4 50×16MPa
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
50