代表画像
高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
0.0~0.16
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~6
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.01
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.5
-0.002
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908606
品番
1462060
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
471-4818
呼称
WS B R1/4 60×0.6MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。