1470125 ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器 04908746

代表画像

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード04908746品番1470125
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
472-4440
呼称
WS A R3/8 75×2.5MPa
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0.0~2.5
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
外径(mm)
100
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする