高島計器
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)R口径
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
最小目盛(MPa)
0.002
0.002
0.005
0.05
0.1
0.2
0.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908999
品番
101201040
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
531-8277
呼称
ST AM R1/4 60×0.1MPa
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60