使用例画像1
高島計器
プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04909401
品番
1206901
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
トラスコ品番
428-6612
材質
外枠素材:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±2.5%F.S.
呼称
PC D4 R1/4 50×-0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
外径(mm)
50
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1