代表画像
高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
1221110
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
0.0~1
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.02
0.02
-0.002
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04909532
品番
1221110
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
トラスコ品番
454-4932
呼称
PC A G3/8 75×1MPa
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75