代表画像
高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
1228010
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04909726
品番
1228010
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
トラスコ品番
448-4697
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R3/8
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S
呼称
PC A R3/8 100×0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1