代表画像
高島計器
プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
1224010
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04910548
品番
1224010
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ケーズにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
トラスコ品番
448-7857
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R3/8
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S
呼称
PC B R3/8 75×0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1