曜日別特売
1214010 プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 04910600

代表画像

プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
最小目盛(MPa)0.002
精度±1.6%F.S
内容量1個注文コード04910600品番1214010
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

トラスコ品番
454-4925
精度
±1.6%F.S
呼称
PC B R1/4 60×0.1MPa
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする