曜日別特売
1121225 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器 04911221

代表画像

密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/81121225

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~25
最小目盛(MPa)0.5
内容量1個注文コード04911221品番1121225
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
トラスコ品番
480-5529
呼称
WP A G3/8 75×25MPa
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~25
材質
外枠材質SUS
形状
A型
接続口径
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする