曜日別特売
1480160 ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器 04913452

代表画像

ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~6
最小目盛(MPa)0.1
内容量1個注文コード04913452品番1480160
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
483-3828
呼称
WS D R3/8 100×6MPa F2
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~6
材質
外枠素材SUS
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする