曜日別特売
EB001 EB001 ハート型磁石 12×10×3 二六製作所 04917740

EB001 ハート型磁石 12×10×3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
04917740
品番
EB001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等も取扱っています。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。

用途
販促品用・教材用等
材質
ネオジム磁石 N-40
長さ(mm)
12
厚さ(mm)
3
色
シルバー
吸着力(N)
14.7
表面処理
Niメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする