ヒマラヤ化学
やわらかBOX/ピンクベージュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(26個)
トラスコ品番
728-2065
注文コード
04922010
品番
138860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使い勝手の良い、やわらか素材の収納ボックスです。
カラーボックス収納の最適なサイズです。
トラスコ品番
728-2065
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・間口(mm)
364
材質
ポリエチレン
色
ピンクベージュ
外寸法・奥行(mm)
259
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません