ヒマラヤ化学
キーパーBOX/ダークグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(24個)
トラスコ品番
728-2085
注文コード
04922019
品番
138358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
カラーボックスやラックの収納用品としてピッタリのサイズです。
フタを使用すれば積重ね収納ができます。
各サイズとの組み合わせての使用にも便利です。
トラスコ品番
728-2085
外寸法・高さ(mm)
226
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
外寸法・奥行(mm)
263
外寸法・間口(mm)
385
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません