曜日別特売
207177 ジョイントBOX ホワイト ヒマラヤ化学 04922028

 

207177 ジョイントBOX ホワイト ヒマラヤ化学 04922028
207177 ジョイントBOX ホワイト ヒマラヤ化学 04922028
207177 ジョイントBOX ホワイト ヒマラヤ化学 04922028
207177 ジョイントBOX ホワイト ヒマラヤ化学 04922028

ジョイントBOX ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
04922028
品番
207177
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

カラーボックス収納にピッタリのサイズです。
上下連結する事で積重ね収納も出来る便利な収納ボックスです。

トラスコ品番
728-2074
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
外寸法・高さ(mm)
258
外寸法・奥行(mm)
262
外寸法・間口(mm)
380

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする