曜日別特売
138969 やわらかBOX/ピンクベージュ ヒマラヤ化学 04922037

やわらかBOX/ピンクベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(26個)
トラスコ品番
728-2075
注文コード
04922037
品番
138969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

使い勝手の良い、やわらか素材の収納ボックスです。
カラーボックス収納の最適なサイズです。

トラスコ品番
728-2075
外寸法・高さ(mm)
245
外寸法・間口(mm)
364
材質
ポリエチレン
色
ピンクベージュ
外寸法・奥行(mm)
259

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする