138259 キーパーBOX/ダークグレー ヒマラヤ化学 04922071

代表画像

キーパーBOX/ダークグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(24個)
トラスコ品番
728-2086
注文コード
04922071
品番
138259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

カラーボックスやラックの収納用品としてピッタリのサイズです。
フタを使用すれば積重ね収納ができます。
各サイズとの組み合わせての使用にも便利です。

トラスコ品番
728-2086
外寸法・高さ(mm)
115
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
外寸法・奥行(mm)
263
外寸法・間口(mm)
385

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする