京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ NDCW-TR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
04937283
品番
NDCW150302TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
コーナー半径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
材質
TN100M
トラスコ品番
177-2562
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
9.525
寸法W(mm)
15.0
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
4.5
寸法R(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
角度α(°)
15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。