センター商事
緊急脱出ハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04943780
品番
K-253GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
安全にガラスを割れる脱出用ハンマー
車両水没や交通事故などの非常時に!
シートベルトカッター付
材質
本体・台座:ABS樹脂、ハンマー・カッター部:ステンレス鋼
質量(g)
本体質量:104、台座含む:142
寸法(cm)
本体:17.5×6.3、台座:19×7.36
注意
※反射板付
※刃に直接触れにくい安全設計
※ロングハンドル
※保管用台座付