Panasonic(パナソニック)
シビルスケア 鶴首平足
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
色
着色なし
注文コード
04944349
品番
MQC79370S【ワケあり】
在庫数量:残り25点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
5,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
着色なし
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
5丁流れ
サイズ
PC50(h=50~74)
分類
受金具(ステンレス)