曜日別特売
YB-601 Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト Hapyson(ハピソン) 04952496

 

YB-601 Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト Hapyson(ハピソン) 04952496
YB-601 Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト Hapyson(ハピソン) 04952496
YB-601 Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト Hapyson(ハピソン) 04952496
YB-601 Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト Hapyson(ハピソン) 04952496

Hapyson YB-601 ソーラーオート 点滅ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04952496
品番
YB-601
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

走行時に周囲が暗くなると自動点滅で付け忘れゼロ!
本体全体が光り、遠くからも見えて被視認性UP!!
走行時・押し歩きの安全性向上!
夜に走れば自動で点滅!
停車後1分間は点滅を継続
ソーラー充電で手間いらず
充電池の交換等は必要となります。
電池の交換がしやすい
JIS規格に準拠したリフレクター採用
本体全体が光り、被視認性アップ
夜間走行時の補助灯としてご使用ください。
絶縁シールを剥してご使用ください

用途
使用電池:ニッケル水素ボタン電池:TRQNB40(H)
使用光源:Φ3 白色LED×1個
連続点滅時間:約8時間(直射日光で約2時間充電後)
ハンドル径:直径22~25.4(mm) 31.8mm(別売り)
使用温度範囲:0~40℃
寸法:44W×70D×56H(mm)
質量:約57g (電池、ブラケット含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする