曜日別特売
CGLP68 RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル TASKMATE 04957107

メイン画像

CGLP68 RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル TASKMATE 04957107
CGLP68 RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル TASKMATE 04957107

RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個(18.9L)
注文コード
04957107
品番
CGLP68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

レネップCGLBは工作機械のスライド部用に開発されたオイルで切削油にさらされてもしっかりとした油膜を確保します。低圧にも高圧にも対応し、低フリクションによりビビリを抑制します。油圧作動油としても使用可能です。耐乳化性能があるので水溶性切削油に晒されても長く油膜を維持します。

用途
各種工作機械のタテ型、ヨコ型の摺動面潤滑油として
油圧作動油として
仕様
FZGギア試験:12
色
褐色
引火点(℃)
229
流動点
-24℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18.9L
ISO粘度グレード
VG68
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする