横浜油脂工業(Linda)
ノアイットスーパー100L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04962147
品番
NC11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
一液でスライム(藻)・スケール・侵食を防ぎます。
レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。
高濃度運転が可能になります。
用途
冷却塔・循環水系に発生する金属腐食、スケール、藻、スライム障害、レジオネラ属菌の抑制に。
トラスコ品番
354-2207
材質
主成分:有機窒素硫黄系化合物・有機窒素化合物・ポリカルボン酸系化合物
色
淡黄色透明液体
容量(L)
9.23
容量(kg)
10
希釈倍率
基礎投入:保有水に対し300mg/L・補給投入:維持濃度として200mg/L
pH値
4.0~4.5
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応