JC10 キャロップ1000 横浜油脂工業(Linda) 04962156

 

JC10 キャロップ1000 横浜油脂工業(Linda) 04962156
JC10 キャロップ1000 横浜油脂工業(Linda) 04962156

キャロップ1000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962156
品番
JC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,698
販売価格(税別)
¥58,980

安定性の高い植物油ベースの離型油で、シュー皮、エクレアなどのスチールオーブン用天板油です。

用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
354-3680
材質
主成分:食用油脂、植物油脂
色
淡黄色液体
容量(mL)
17021
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする