JA10 ボックスオイルWE 横浜油脂工業(Linda) 04962181

 

JA10 ボックスオイルWE 横浜油脂工業(Linda) 04962181
JA10 ボックスオイルWE 横浜油脂工業(Linda) 04962181

ボックスオイルWE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962181
品番
JA10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,258
販売価格(税別)
¥15,980

乳化剤無添加が特長の乳化タイプのボックス専用オイルでハンドワークによる塗布や噴霧装置によるスプレー塗布も可能です。

用途
ボックスオイルに。
トラスコ品番
354-3682
材質
主成分:植物油脂、食用精製加工油脂、植物ワックス
色
白色液体
容量(mL)
16985
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
16985
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする