JC72 イプシロンオイル FS140 横浜油脂工業(Linda) 04962199

 

JC72 イプシロンオイル FS140 横浜油脂工業(Linda) 04962199
JC72 イプシロンオイル FS140 横浜油脂工業(Linda) 04962199
JC72 イプシロンオイル FS140 横浜油脂工業(Linda) 04962199

イプシロンオイル FS140

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962199
品番
JC72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,498
販売価格(税別)
¥18,980

高い離型性能を保持しつつ、焼き上がりの風味を大切にした設計です。
フィナンシェ・マドレーヌなどに適しています。

用途
洋菓子用。
トラスコ品番
354-3687
材質
主成分:植物油、乳化剤
色
褐色液体
容量(mL)
17704
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17704
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする