JC61 トレガー 横浜油脂工業(Linda) 04962251

 

JC61 トレガー 横浜油脂工業(Linda) 04962251
JC61 トレガー 横浜油脂工業(Linda) 04962251

トレガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
注文コード
04962251
品番
JC61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,418
販売価格(税別)
¥17,980

国内初の霧吹きスプレーで吹ける詰替え式離型油です。
環境配慮製品であり、コスト削減にも優れた効果を発揮します。

用途
食品用離型油に。
付属品
スプレーボトル
トラスコ品番
354-2180
材質
主成分:植物油、乳化剤、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、酸化防止剤
色
白色液体
容量(mL)
5102
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
スプレーボトル
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
5102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする