JC78 ハイライト 横浜油脂工業(Linda) 04962287

 

JC78 ハイライト 横浜油脂工業(Linda) 04962287
JC78 ハイライト 横浜油脂工業(Linda) 04962287

ハイライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962287
品番
JC78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,498
販売価格(税別)
¥18,980

食型・天板用として幅広い用途にご使用頂けるノンアレルギータイプの製パン用離型油です。

用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
354-3683
材質
主成分:植物油脂、食用油脂、米糠抽出物
色
淡黄色液体
容量(mL)
18132
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
18132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする