JC54 キャロップ50IP 横浜油脂工業(Linda) 04962366

 

JC54 キャロップ50IP 横浜油脂工業(Linda) 04962366
JC54 キャロップ50IP 横浜油脂工業(Linda) 04962366

キャロップ50IP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962366
品番
JC54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,578
販売価格(税別)
¥19,980

熱安定性・酸化安定性ともに高く、糖・卵分の多いスポンジ生地などの配合がリッチな商品の洋菓子用天板油として最適です。

用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
354-2192
材質
主成分:植物油脂/乳化剤(大豆由来)、植物ワックス
色
淡黄色液体
容量(mL)
17391
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17391
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする