JC66 アイドール 横浜油脂工業(Linda) 04962436

使用例画像1

アイドール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962436
品番
JC66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,378
販売価格(税別)
¥29,980

酸化安定性の高い植物油をベースとし、シェルフライフの長い焼き菓子に安心して使用できる離型油です。

用途
和菓子用。
トラスコ品番
354-2163
材質
主成分:植物油、乳化剤、酸化防止剤
色
淡黄色液体
容量(mL)
17935
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17935
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする