使用例画像1
横浜油脂工業(Linda)
アイドール970L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6缶)
注文コード
04962479
品番
JC07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,698
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
酸化安定性の高い植物油をベースとし、シェルフライフの長い焼き菓子に安心して使用できる離型油です。
用途
和菓子用。
トラスコ品番
354-3686
材質
主成分:植物油、乳化剤、酸化防止剤
色
淡黄色液体
容量(mL)
1957
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
1957