JA09 ボックスオイルZ 横浜油脂工業(Linda) 04962497

 

JA09 ボックスオイルZ 横浜油脂工業(Linda) 04962497
JA09 ボックスオイルZ 横浜油脂工業(Linda) 04962497

ボックスオイルZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04962497
品番
JA09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,938
販売価格(税別)
¥11,980

噴霧装置によるスプレーに適合した高粘度型ボックスオイルです。
スプレー塗布により増粘し薄いフィルム状に付着しますので、ミスト飛散を極小化し、周辺環境の美化に貢献します。

用途
ボックスオイルに。
トラスコ品番
354-2169
材質
主成分:植物油脂、食用精製加工油脂、植物ワックス
色
白色ペースト
容量(mL)
16719
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
16719
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする