横浜油脂工業(Linda)
イプシロンオイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
04962662
品番
JC74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
静電スプレーによる数ミクロンの薄い油膜でもソフトな生地をきれいに焼き上げ、優れた離型効果を発揮します。
用途
洋菓子用。
トラスコ品番
354-2161
材質
主成分:植物油、乳化剤
色
褐色液体
容量(mL)
17742
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17742