diffuL
ステンレス鋼製堀込取手 DFHH
DFHH-KS170SH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ヘアライン仕上
トラスコ品番
442-4532
注文コード
04963897
品番
DFHH-KS170SH
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-4532
幅(mm)
168
色
ヘアライン仕上
全高(mm)
54
表面処理
ヘアライン仕上
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×14(木板用)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。